DAYTON Höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku


Suodattaa
Suurin pää: 40 ft. , Temp. Alue: -40 - 230 astetta F , Tyyppi: Höyrykäyttöinen
TyyliMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta (ei alv)
A
5NAT7
2.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€879.38
A
5NAT9
3 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,630.11
A
5NAU1
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€3,693.56

Höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku

Daytonin höyrykäyttöiset suihkupumput soveltuvat erilaisten nesteiden ja kaasujen tehokkaaseen pumppaamiseen käyttämällä korkeapaineista höyrymekanismia luomaan voimakas imu pumpun runkoon. Nämä yksiköt ovat ihanteellisia nesteiden sekoittamiseen, materiaalien imemiseen ja kuljetukseen, tyhjiöpumppaukseen ja meriveden suolanpoistoon ja muihin sovelluksiin. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne lujuuden ja korroosionkestävyyden vuoksi, ja niitä on saatavana 3/4-, 1- ja 1-1/2 tuuman NPT-tuloaukkokokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?