Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NAU1 -höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku | AE4VYV

DAYTON 5NAU1 Höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku

Varastossa
Tuote: AE4VYV Malli: 5NAU1
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
€3,693.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Korkeus4.437 "
Tuloaukko1-1 / 2 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet35 ja 150 PSI
Pituus14.44 "
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaali316 SS
Mitoituskerroin2.85
Imu / tyhjennys2 "NPT
Temp. alue-40 - 230 astetta F
TyyppiHöyrykäyttöinen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.419
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopaineen pumppauskaasut (20-80 PSI)
    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (20 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta
DAYTON 5NAT7 -höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku AE4VYT 5NAT72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€879.38
DAYTON 5NAT9 -höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku | AE4VYU 5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,630.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NAU1 Höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku
€3,693.56 / yksikkö