A AC-jänniteluokitus: 125 VAC , ILMA @ 120 VAC: 1.5kA , ILMA @ 125 VDC: Ei arvioitu , ILMA @ 240 VAC: 1.5kA , ILMA @ 65 VDC: 3kA , AIR-luokitus: 1.5kA , Katkaisijan tyyppi: Magneettinen , Käyrän tyyppi: Keskikokoinen , Syvyys: 2.69 " , Pituus: 2" , Max. Johdon koko: Ei määritelty , Asennustyyppi: Pultti kiinni , Napojen lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kytkimen tyyppi: Vaihda , Pääteliitäntä: # 10-32 Ruuvi , Leveys: 0.76 "
A-sarjan lisäsuojat
Carling Technologies A-sarjan hydrauliset magneettiset lisäsuojat on suunniteltu tarkkaan käyttöön ylikuormitus- ja oikosulkutilanteissa. Näissä paneeliin asennetuissa katkaisimissa on magneettinen laukaisu välitöntä laukaisua varten ylikuormituksen sattuessa. Niissä on pienikokoiset rungot paremman tilankäytön saavuttamiseksi kuormituskeskuksissa ja ne on varustettu kytkin- tai kytkintoimilaitteella manuaalista laukaisua ja vianilmaisua varten. Nämä UL-listatut ja CSA-sertifioidut katkaisijat ovat ihanteellisia ankarissa ympäristöissä, joissa tarvitaan lisätiivistyssuojaa.