Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NAT9 -höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku | AE4VYU

DAYTON 5NAT9 Höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku

Varastossa
Tuote: AE4VYU Malli: 5NAT9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,630.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Korkeus3 13 / 16 "
Tuloaukko1 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet35 ja 150 PSI
Pituus11 "
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaali316 SS
Mitoituskerroin1.00
Imu / tyhjennys1-1 / 2 "NPT
Temp. alue-40 - 230 astetta F
TyyppiHöyrykäyttöinen
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4165
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopaineen pumppauskaasut (20-80 PSI)
    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (20 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta
DAYTON 5NAT7 -höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku AE4VYT 5NAT72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€879.38
DAYTON 5NAU1 -höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku | AE4VYV 5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€3,693.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NAT9 Höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku
€1,630.11 / yksikkö