Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NAT7 -höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku AE4VYT

DAYTON 5NAT7 Höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku

Varastossa
Tuote: AE4VYT Malli: 5NAT7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€879.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Korkeus2.5 "
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet35 ja 150 PSI
Pituus7.125 "
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaali316 SS
Mitoituskerroin0.34
Imu / tyhjennys1 "NPT
Temp. alue-40 - 230 astetta F
TyyppiHöyrykäyttöinen
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopaineen pumppauskaasut (20-80 PSI)
    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (20 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta
DAYTON 5NAT9 -höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku | AE4VYU 5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,630.11
DAYTON 5NAU1 -höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku | AE4VYV 5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€3,693.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NAT7 Höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku
€879.38 / yksikkö