DAYTON 35KT53 saksilavan nostopöytä 1100 lb. 40 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AH4TPQ

DAYTON 35KT53 saksinostopöytä 1100 lb. 40 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4TPQ Malli: 35KT53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,790.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1
Nostokorkeus max.30 "
Nostokorkeus min.3.25 "
Kantavuus1100 lb
Vaihe1
Platform Pituus40 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys24 "
Nopeus sekuntia15
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan: paikallaan
    • Noston hallinta: Painike
    • Nostomekanismi: hydraulinen
    • Hissin liikkuvuus: Sähköinen hissi
    • Viestien lukumäärä: 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKehysmateriaaliHPVaihePlatform PituusAlustan leveysJänniteNostokorkeus max.Hinta
DAYTON 35KT40 saksilavan nostopöytä 4000 lb. 72 tuuman pituus x 48 tuuman leveys | AH4TPG 35 kt4048 "Teräs3372 "48 "460 VAC43 "€7,553.82
Tarjouspyyntö
DAYTON 35KT55 saksilavan nostopöytä 40 tuuman pituus x 20-1 / 2 tuuman leveys | AH4TPR 35 kt55-Teräs1-40 "20.5 "24 VDC63 "€4,445.61
DAYTON 35KT57 saksilavan nostopöytä 1100 lb. 40 tuuman pituus x 20 tuuman leveys | AH4TPT 35 kt5720 "Teräs--40 "20 "-31.5 "€2,149.09
DAYTON 35KT59 saksilavan nostopöytä 32 tuuman pituus x 19-3 / 4 tuuman leveys | AH4TPU 35 kt59-Teräs--32 "19.75 "-35 "€1,570.09
DAYTON 35KT60 saksetodistuspöytä 32 tuumaa pituus x 19-1/2 tuumaa leveys | AH4TPV 35 kt6019.5ft.Teräs--32 "19.5 "-28 "€1,659.77
DAYTON 35KT63 saksilavat 23-3 / 16 tuuman pituus x 22-3 / 16 tuuman leveys | AH4TPW 35 kt63-Teräs, alumiini--23.187 "22.187 "-17.75 "€945.18
DAYTON 60NH55 kiinteä saksipöytä, 2000 lbs. Kantavuus, 39 tuumaa max. Nosta | CH6KLY 60NH55-Teräs1 1 / 2148 "36 "115V AC39 "€2,951.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35KT53 saksinostopöytä 1100 lb. 40 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys
€4,790.87 / yksikkö