GENERAL ELECTRIC THHQC-sarjan yksikköön asennettavat katkaisijat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 120 / 240 VAC , AIC-luokitus: 22 kAIC @ 240 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 2.38 " , Kehyksen tyyppi: THQC , Pituus: 3.28 " , Max. Johdon koko: 8AWG , Min. Johdon koko: 14AWG , vaihe: 1 , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Jännite: 120V , Leveys: 2"
TyyliMalliAmpeeriaeräNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
THHQC2120WL
20Yksikköasennettava katkaisija2€352.56
B
THHQC1120WL
20Akatkaisija1€48.71
Tarjouspyyntö
A
THHQC2130WL
30Yksikköasennettava katkaisija2€352.56
B
THHQC1130WL
30Akatkaisija1€48.71
Tarjouspyyntö

THHQC-sarjan yksikköön asennettavat katkaisijat

General Electric THHQC -sarjan valetut kotelokatkaisijat ovat yhteensopivia paneelilevyjen, moottorin kuormituskeskusten ja väylien kanssa sähköpiirien suojaamiseksi ylikuormitukselta. Näissä UL-luettelossa olevissa laitteissa on lämpö-magneettinen laukaisuyksikkö, joka reagoi välittömästi voimakkaisiin ylijännitteisiin samalla kun vältetään kompastuminen lievissä ylikuormituksissa ja korvakeliittimissä, jotta varmistetaan turvallinen johdotus ja poistetaan löysät liitännät. Ne on integroitu yksikköasennustilaan, mikä vähentää asennuksen ja huollon seisokkeja. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana 1- ja 2-napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?