DAYTON 35KT63 saksilavat 23-3 / 16 tuuman pituus x 22-3 / 16 tuuman leveys | AH4TPW

DAYTON 35KT63 saksinostopöytä 23-3/16 tuumaa pituus x 22-3/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4TPW Malli: 35KT63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€945.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs, alumiini
Nostokorkeus max.17.75 "
Nostokorkeus min.3.5 "
Kantavuus300 lb
Platform Pituus23.187 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys22.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan: paikallaan
    • Nostolaite: Vinssi
    • Nostomekanismi: Ruuviliitin
    • Nostokyky: Manuaalinen nosto
    • Viestien lukumäärä: 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKehysmateriaaliHPVaihePlatform PituusAlustan leveysJänniteNostokorkeus max.Hinta
DAYTON 35KT40 saksilavan nostopöytä 4000 lb. 72 tuuman pituus x 48 tuuman leveys | AH4TPG 35 kt4048 "Teräs3372 "48 "460 VAC43 "€7,553.82
Tarjouspyyntö
DAYTON 35KT53 saksilavan nostopöytä 1100 lb. 40 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AH4TPQ 35 kt53-Teräs1140 "24 "115 VAC30 "€4,790.87
DAYTON 35KT55 saksilavan nostopöytä 40 tuuman pituus x 20-1 / 2 tuuman leveys | AH4TPR 35 kt55-Teräs1-40 "20.5 "24 VDC63 "€4,445.61
DAYTON 35KT57 saksilavan nostopöytä 1100 lb. 40 tuuman pituus x 20 tuuman leveys | AH4TPT 35 kt5720 "Teräs--40 "20 "-31.5 "€2,149.09
DAYTON 35KT59 saksilavan nostopöytä 32 tuuman pituus x 19-3 / 4 tuuman leveys | AH4TPU 35 kt59-Teräs--32 "19.75 "-35 "€1,570.09
DAYTON 35KT60 saksetodistuspöytä 32 tuumaa pituus x 19-1/2 tuumaa leveys | AH4TPV 35 kt6019.5ft.Teräs--32 "19.5 "-28 "€1,659.77
DAYTON 60NH55 kiinteä saksipöytä, 2000 lbs. Kantavuus, 39 tuumaa max. Nosta | CH6KLY 60NH55-Teräs1 1 / 2148 "36 "115V AC39 "€2,951.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35KT63 saksinostopöytä 23-3/16 tuumaa pituus x 22-3/16 tuumaa leveys
€945.18 / yksikkö