DAYTON Suorakäyttöiset kannettavat öljy- ja kerosiinitorpedo-lämmittimet


Daytonin kannettavat öljylämmittimet on suunniteltu toimimaan ensisijaisena lämmönlähteenä avoimissa tiloissa, rakennustyömailla, työmailla ja ulkotiloissa.

Suodattaa
Hz: 60 , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , Jännite: 120 VAC
TyyliMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöPolttoainetyyppiKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
3VE48
175 cfm1.450,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€521.67
B
3VE49
265 cfm1.475,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€626.92
C
3VE50
500 cfm2.3125,000K1 kerosiini, polttoaine / dieselöljy nro 1, Jet A, JP-825 "38 "22 "€748.69
D
3VE51
600 cfm2.7170,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€844.80
E
3VE52
650 cfm2.8210,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,002.03
F
3VE53
1400 cfm3.0400,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€2,693.01
G
4XA50
3600 CFM7.1650,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€4,190.72

Suorakäyttöiset kannettavat öljy- ja kerosiinitorpedo-lämmittimet

Dayton -öljylämmittimiä käytetään ilmastoitujen tilojen, kuten rakennustyömaiden ja työmaiden, lämmitykseen. Niissä on avotuli, joka lämmittää ilman heti lämmittämään tilaa. Nämä pulverimaalatut kannettavat lämmittimet voidaan siirtää mukavasti kaikkialle, missä lämpöä tarvitaan, ja ne tarjoavat myös säädettävän lämpökulman. Valitse useista näistä torpedolämmittimistä, saatavana 175, 265, 500, 600 ja 3600 CFM virtausnopeudella.

Toimintamekanismi

  • Sähkömagneettipumppuja käytetään Daytonin kerosiinilämmittimissä polttoaineen kuljettamiseen polttoainelinjaan ja lopulta poltinpään suuttimeen ruiskuttamalla sitä polttokammioon.
  • Sytytystulppa sytyttää polttoaineen ja ilman seoksen ja käynnistää lämmitysprosessin.
  • Ne kierrättävät lämmitettyä ilmaa huoneen läpi tuulettimen avulla.
  • Tuulettimet imevät ilmaa takaa.
  • Lopuksi ilmaa kierrätetään sylinterin läpi alueen lämmittämiseksi.

Ominaisuudet

  • Daytonin torpedolämmittimissä on avoliekki, joka lämmittää suoraan ilman lämmittääkseen tilaa.
  • Siirrettävyyden ansiosta niitä voidaan siirtää mukavasti missä tahansa lämpöä tarvitaan, ja niissä on myös säädettävä lämpökulma.
  • Näissä öljylämmittimissä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Polttoainesäiliökokoonpanot: Daytonin torpedolämmittimet voidaan varustaa uusilla polttoainesäiliökokoonpanoilla, kun esiasennettu kokoonpano vanhenee, kuluu tai vaurioituu.
  • Termostaatit: Nämä polttoöljytorpedolämmittimen lämpötilansäätimet voivat vaurioitua tai näyttää väärän tuloksen. Käyttäjien tulee vaihtaa ne oikean lämmityksen takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • cCSAus
  • NEMA 5-15P

Usein kysytyt kysymykset

Millä polttoaineella nämä lämmittimet toimivat?

Nämä lämmittimet vaativat 1-K kerosiinia sähköön ja palamiseen puhaltimen käyttämiseksi.

Kuinka kauan kestää säiliön täyttämiseen?

10 gallonan säiliön täyttäminen vaatii 50 tuntia.

Mikä on torpedolämmittimien suurin ilmavirtausnopeus?

Ne tarjoavat jopa 3600 cfm:n ilmavirran.

Kuinka kauan voit käyttää torpedolämmitintä?

Torpedolämmittimen toimintakapasiteetti on noin 15 tuntia.

Millaiset polttoaineet ovat yhteensopivia näiden Daytonin kannettavien öljykäyttöisten torpedolämmittimien kanssa?

  • diesel-
  • Polttoöljy
  • Jet A, JP-8 & K1 kerosiini

Kuinka nämä lämmittimet kootaan?

  • Asenna pyörä, akseli, kahva, säätimet, ilmanottoaukot ja tuulettimen suojukset runkoon, joka sisältää säiliön ja moottorin.
  • Täytä polttoainesäiliö ja sulje polttoainesäiliön korkki.
  • Liitä virtajohto maadoitettuun virtalähteeseen.
  • Säädä termostaatin asetuksia liitetyssä ohjauspaneelissa ja kytke virta päälle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?