DAYTON 4XA50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 650000 BtuH | AJ2HJE

DAYTON 4XA50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 650000 BtuH

Varastossa
Tuote: AJ2HJE Malli: 4XA50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,190.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen torpedolämmitin
Ilmavirta3600 CFM
Vahvistimet AC7.1
BtuH-lähtö650,000
Sisäänrakennettu termostaattiKyllä
PolttoainetyyppiK1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-8
Lämmitysalue13,500 sq ft.
Korkeus49 "
Hz60
Pituus69.25 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemissuoja, liekin sammutusanturi
säiliön tilavuus40 gal.
Jännite120 VAC
Leveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.25
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)168.91
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoaineenkulutus: 4.50 gph
    • Tunnit yhdellä täytöllä: 10

Ominaisuudet:

  • Dayton 4XA50 oil-fired torpedo heater has an electrically powered direct spark ignition system to start the heating process efficiently.
  • It includes a built-in air pressure gauge that monitors the air pressure within the heater.
  • This Dayton torpedo heater features thermal overheat protection with a manual reset that automatically shuts off the heater if it detects excessive heat.
  • It comes with a power failure indicator to alert users during a power outage.
  • This Dayton portable heater has a digital temperature readout that displays the current temperature setting or the actual temperature of the heated area.
  • It also comes with a flame-out sensor as a safety measure to prevent fuel leaks or other hazards.
  • Dayton 4XA50 oil-fired torpedo heater has flat-free tyres for easy movement across the workspace.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. How do I maintain the oil storage tank for my heater?

A. Regular maintenance of the oil storage tank is essential for safe and efficient operation. This includes inspecting the tank for leaks or corrosion, ensuring proper ventilation and scheduling professional tank cleaning and inspection as needed to remove sediment & prevent buildup.

Q. What should I do if my oil-fired heater emits smoke or odours?

A. If your oil-fired heater produces smoke or unusual odours, it could be a problem with the burner, fuel supply or ventilation system. In such cases, immediately turn off the heater and ventilate the area.

Q. What should I do if I smell oil around my oil-fired heater?

A. If you detect the smell of oil around your oil-fired heater, it could indicate a leak in the fuel line or tank. In such cases, shut off the heater, ventilate the area by opening windows and doors and avoid any open flames or sources of ignition.

Q. Can I use this torpedo heater outdoors?

A. This Dayton heater can be used outside. Users should keep them away from combustible materials and in well-ventilated areas to prevent carbon monoxide buildup.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöPolttoainetyyppiKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 3VE48 öljykäyttöinen torpedolämmitin 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€521.67
DAYTON 3VE49 öljykäyttöinen torpedolämmitin 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€626.92
DAYTON 3VE50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 kerosiini, polttoaine / dieselöljy nro 1, Jet A, JP-825 "38 "22 "€748.69
DAYTON 3VE51 öljykäyttöinen torpedolämmitin 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51600 cfm2.7170,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€844.80
DAYTON 3VE52 öljykäyttöinen torpedolämmitin 210000 BtuH | AH9KFR 3VE52650 cfm2.8210,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,002.03
DAYTON 3VE53 öljykäyttöinen torpedolämmitin, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€2,693.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4XA50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 650000 BtuH
€4,190.72 / yksikkö