DAYTON 3VE52 öljykäyttöinen torpedolämmitin 210000 BtuH | AH9KFR

DAYTON 3VE52 Öljykäyttöinen torpedolämmitin 210000 BtuH

Varastossa
Tuote: AH9KFR Malli: 3VE52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,002.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen torpedolämmitin
Ilmavirta650 cfm
Vahvistimet AC2.8
BtuH-lähtö210,000
Sisäänrakennettu termostaattiKyllä
PolttoainetyyppiK1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-8
Lämmitysalue5000 sq ft.
Korkeus26 "
Hz60
Pituus43 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemissuoja, liekin sammutusanturi
säiliön tilavuus13 gal.
Jännite120 VAC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 3VE52 öljykäyttöinen torpedolämmitin on suunniteltu toimimaan ensisijaisena lämmönlähteenä avoimissa tiloissa tai suurissa tuuletetuissa tiloissa, kuten rakennustyömailla ja työmailla.

Ominaisuudet:

  • 3VE52 Dayton 210000 BTU -lämmittimessä on avoliekki, joka lämmittää suoraan ilmaa lämmittääkseen tilaa.
  • Sitä voidaan siirtää mukavasti missä tahansa lämpöä tarvitaan ja se tarjoaa säädettävän lämpökulman.
  • Tässä laitteessa on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Daytonin polttoainesäiliökokoonpanot: Daytonin torpedolämmitin voidaan varustaa uusilla polttoainesäiliökokoonpanoilla, kun esiasennettu kokoonpano vanhenee, kuluu tai vaurioituu.
  • Daytonin termostaatit: Nämä lämpötilansäätimet voivat vaurioitua tai näyttää väärän lukeman. Käyttäjien tulee vaihtaa ne yksikön moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cCSAus
  • NEMA 5-15P

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä kannettava torpedolämmitin toimii?

V. Tämä lämmitin vaatii 1-K kerosiinia sähköön ja palamiseen puhaltimen käyttämiseksi.

K. Kuinka kauan kestää täyttää säiliö kokonaan?

V. Laitteen 8 gallonan säiliön täyttäminen kestää 13 tuntia.

K. Mikä on tämän lämmittimen suurin ilmavirtausnopeus?

V. Se tarjoaa ilmavirtauksen jopa 650 cfm.

K. Kuinka kauan torpedolämmitin voi toimia jatkuvasti?

V. Torpedolämmitin tarjoaa noin 15 tunnin toimintakapasiteetin.

K. Minkä tyyppiset polttoaineet ovat yhteensopivia 3VE52 öljykäyttöisen torpedolämmittimen kanssa?

A.

  • diesel-
  • Polttoöljy
  • Jet A, JP-8 & K1 kerosiini

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöPolttoainetyyppiKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 3VE48 öljykäyttöinen torpedolämmitin 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€521.67
DAYTON 3VE49 öljykäyttöinen torpedolämmitin 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€626.92
DAYTON 3VE50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 kerosiini, polttoaine / dieselöljy nro 1, Jet A, JP-825 "38 "22 "€748.69
DAYTON 3VE51 öljykäyttöinen torpedolämmitin 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51600 cfm2.7170,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€844.80
DAYTON 3VE53 öljykäyttöinen torpedolämmitin, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€2,693.01
DAYTON 4XA50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA503600 CFM7.1650,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€4,190.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3VE52 Öljykäyttöinen torpedolämmitin 210000 BtuH
€1,002.03 / yksikkö