DAYTON 3VE53 öljykäyttöinen torpedolämmitin, 400000 BtuH | AH9KFT

DAYTON 3VE53 öljykäyttöinen torpedolämmitin, 400000 BtuH

Varastossa
Tuote: AH9KFT Malli: 3VE53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,693.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen torpedolämmitin
Ilmavirta1400 cfm
Vahvistimet AC3.0
BtuH-lähtö400,000
Sisäänrakennettu termostaattiKyllä
PolttoainetyyppiK1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-8
Lämmitysalue8500 sq ft.
Korkeus35 "
Hz60
Pituus52.5 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemissuoja, liekin sammutusanturi
säiliön tilavuus29 gal.
Jännite120 VAC
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.85
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)145.8
Laivan leveys (cm)64.77
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 3VE53 öljylämmitteistä torpedolämmitintä käytetään niiden kyvyn vuoksi tuottaa nopeasti huomattavaa lämpöä, mikä tekee siitä ihanteellisen kylmien lämpötilojen torjuntaan, jäätyneiden pintojen sulattamiseen ja kuivumisprosessien nopeuttamiseen. Tämä Daytonin kannettava öljylämmitin käyttää öljyä polttoaineen lähteenä, mikä varmistaa jatkuvan lämmönsyötön myös syrjäisissä paikoissa. Sen kannettava muotoilu, kestävyys ja turvallisuusominaisuudet tekevät siitä välttämättömän ammattilaisille, jotka tarvitsevat tilattavia lämmitysratkaisuja, olipa kyse sitten mukavuudesta tai erikoissovelluksista.

Ominaisuudet:

  • Dayton 3VE53 -lämmitin voi käyttää polttoaineita, kuten dieseliä, kerosiinia ja polttoöljyjä.
  • Tämä Daytonin kannettava öljylämmitteinen lämmitin on varustettu litteillä pyörillä ja kahvoilla, jotka parantavat siirrettävyyttä ulkotiloissa.
  • Siinä on 29 gallonan säiliö, joka toimii 10 tuntia jatkuvasti ja tarjoaa 400000 XNUMX BTUh:n lämmitystehon.
  • Tämä Daytonin kannettava öljylämmitteinen lämmitin on integroitu ON/OFF-kytkimellä, sisäänrakennetulla termostaatilla, jossa on digitaalinen lämpötilan lukema, ilmanpainemittarilla ja sähkökatkosilmaisimella, mikä varmistaa turvallisuuden lämmityksen aikana.
  • Siinä on lämpötilarajan säädin Daytonin kerosiinilämmittimen sammuttamiseksi, jos sisäinen lämpötila nousee yli vaarallisen tason, sekä sähköjärjestelmän suojaus, joka estää sähköjärjestelmän ja komponenttien vaurioitumisen.
  • Tämä Daytonin öljylämmitin tuottaa palokammioon avoimen liekin ilman suoraa lämmittämistä varten. Liekin sammutusanturi valvoo valokennoa tätä liekkiä ja sammuttaa Daytonin diesellämmittimen, jos polttimen liekki sammuu.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kotka Tyypin I turvapurkki 5: Tämä kestävä ja luotettava turvapurkki on suunniteltu syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen ja kuljettamiseen. Sen Type I -rakenne täyttää tiukat turvallisuusstandardit, mikä vähentää vahingossa tapahtuvien roiskeiden ja syttymisen riskiä. Tässä 5 gallonan turvapurkissa on roisketiivis, itsestään sulkeutuva kansi, liekinsammutusverkko ja korroosionkestävä pinta, jotka tarjoavat mielenrauhaa käsiteltäessä ja varastoitaessa syttyviä nesteitä teollisuus- tai ammattikäyttöön.
  • Dayton 3541006300 Pyörän akseli: Tämä korkealaatuinen pyörän akseli on suunniteltu yhteensopivaksi lämmittimen kanssa, joten käyttäjät voivat helposti kuljettaa lämmitintä eri työkohteisiin tai paikkoihin. Kestävä rakenne ja tarkka suunnittelu takaavat turvallisen ja vakaan istuvuuden, mikä mahdollistaa lämmittimen vaivattoman liikkumisen eri pinnoilla.
  • Dayton 3712003500 Holkin kansi: Tämä holkin kansi on suunniteltu yhteensopivaksi lämmittimen kanssa, ja se toimii suojaavana ja huoltoa parantavana komponenttina. Se auttaa suojaamaan kriittisiä osia ja liitäntöjä, kuten sähköjohdot tai polttoaineletkut, mahdollisilta vaurioilta, ympäristötekijöiltä tai roskilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cCSAus

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säilyttää tai käyttää Dayton-lämmitintä pitkän ajan jälkeen?

    A.
  • Tyhjennä polttoaine pitkää varastointia varten irrottamalla tyhjennysmutteri polttoainesäiliön takimmaisesta pohjasta. Huuhtele / puhdista polttoainesäiliön sisäpuoli pienellä määrällä polttoainetta. Poista polttoaine kokonaan.
  • Käyttääksesi tätä torpedo-/luotilämmitintä pitkän ajan kuluttua, asenna tyhjennyspultti takaisin sen jälkeen, kun olet puhdistanut kaikki yksikön osat perusteellisesti ja tarkistanut niiden toimintakuntonsa.

K. Mitä eri virhekoodit tarkoittavat Dayton 3VE53 -torpedolämmittimessä?

V. E3-virhekoodi voi tarkoittaa kytkimen vikaa tai oikosulkua. Käyttäjien on vaihdettava kytkin tai tarkistettava sähköliitännät. E4-koodi tarkoittaa anturin irtoamista, kun taas E5-virhekoodi tarkoittaa, että laite on ylikuumentunut. Ylikuumenemisen sattuessa käyttäjien tulee lopettaa käyttö, kunnes laite jäähtyy.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä Bussmann HKP-HR 10A sulakepidikettä?

A.

  • Katkaise virta ennen käsittelyä.
  • Käytä oikeantyyppistä ja oikeaa sulaketta.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden varalta.
  • Vältä enimmäisvirran ylittämistä.

K. Kuinka huoltan ja puhdistan tätä öljykäyttöistä torpedolämmitintä?

V. Tämän Daytonin kannettavan öljylämmittimen säännöllinen huolto sisältää ilmansuodattimien puhdistamisen tai vaihtamisen, polttoainejärjestelmän vuotojen tarkastamisen ja asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöPolttoainetyyppiKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 3VE48 öljykäyttöinen torpedolämmitin 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€521.67
DAYTON 3VE49 öljykäyttöinen torpedolämmitin 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€626.92
DAYTON 3VE50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 kerosiini, polttoaine / dieselöljy nro 1, Jet A, JP-825 "38 "22 "€748.69
DAYTON 3VE51 öljykäyttöinen torpedolämmitin 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51600 cfm2.7170,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€844.80
DAYTON 3VE52 öljykäyttöinen torpedolämmitin 210000 BtuH | AH9KFR 3VE52650 cfm2.8210,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,002.03
DAYTON 4XA50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA503600 CFM7.1650,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€4,190.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3VE53 öljykäyttöinen torpedolämmitin, 400000 BtuH
€2,693.01 / yksikkö