DAYTON 3VE51 öljykäyttöinen torpedolämmitin 170000 BtuH | AH9KFQ

DAYTON 3VE51 Öljykäyttöinen torpedolämmitin 170000 BtuH

Varastossa
Tuote: AH9KFQ Malli: 3VE51

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€844.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen torpedolämmitin
Ilmavirta600 cfm
Vahvistimet AC2.7
BtuH-lähtö170,000
Sisäänrakennettu termostaattiKyllä
PolttoainetyyppiK1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-8
Lämmitysalue4000 sq ft.
Korkeus26 "
Hz60
Pituus43 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemissuoja, liekin sammutusanturi
säiliön tilavuus13 gal.
Jännite120 VAC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)107.7
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoaineenkulutus: 1.30 gph
    • Tunnit yhdellä täytöllä: 10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöPolttoainetyyppiKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 3VE48 öljykäyttöinen torpedolämmitin 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€521.67
DAYTON 3VE49 öljykäyttöinen torpedolämmitin 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€626.92
DAYTON 3VE50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 kerosiini, polttoaine / dieselöljy nro 1, Jet A, JP-825 "38 "22 "€748.69
DAYTON 3VE52 öljykäyttöinen torpedolämmitin 210000 BtuH | AH9KFR 3VE52650 cfm2.8210,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,002.03
DAYTON 3VE53 öljykäyttöinen torpedolämmitin, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€2,693.01
DAYTON 4XA50 öljykäyttöinen torpedolämmitin 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA503600 CFM7.1650,000K1 petroli, # 1 polttoöljy / diesel, # 2 polttoöljy / diesel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€4,190.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3VE51 Öljykäyttöinen torpedolämmitin 170000 BtuH
€844.80 / yksikkö