KERN AND SOHN UIB-sarjan kuormalavavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 110mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 1195 x 840 mm , Asettumisaika: 4 sekuntia. , Yksiköt: Kg, paunaa , Punnituslevyn materiaali: Jauhemaalattu teräs , Punnitustason mitat: X x 1195 840 110 mm , Punnituspinnan syvyys: 840 mm , Punnituspinnan leveys: 1195 mm
TyyliMallilineaarisuusluettavuusHinta (ei alv)
A
UIB 600K-1
+/-0.6 kg200g€1,339.54
B
UIB 1.5T-4
+/-1.5 kg500g€1,339.54
C
UIB 3T-3
+/-3 kg1000g€1,339.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?