DAYTON Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 30 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C309 , Laakerin koko: 1" , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C216 , Laipan syvyys: 1" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C055 , Korkeus: 34 " , Imuvahti nro: 1WBU4 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Potkurin halkaisija: 30 " , Vaatii: Seinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten , Venturin välys halkaisija: 30-3 / 8 " , Venturin syvyys: 5-1 / 4 " , Säätiedot: 1WBW1 , Leveys: 34 "
TyyliMalliAkselin dia.LaakerityyppiCFM-alueTyyppiMaks. SyvyysMoottori HPTerien lukumääräPotkurimateriaaliHinta (ei alv)
A
1AHA2
1"Uudelleenkäytettävä tyynyliina9829 ja 15,488Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia20 "1/2 - 25Teräs€1,206.54
B
1AHA9
1"Uudelleenkäytettävä valutyyny10,798 ja 17,169Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia20 "3/4 - 36Valettu alumiini€2,163.53
C
1WDC1
3 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina7096 ja 11,061Vakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia21-1 / 2 "1/4 - 16Teräs€963.38

Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 30 tuuman terä

Daytonin tuulettimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on galvanoitu teräsrakenne, joka takaa korroosionkestävyyden, kestävyyden ja kestää korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan. Nämä puhaltimet toimitetaan ilman koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikenteeseen. osat. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistopuhaltimia, joita on saatavana enimmäisilmavirtausnopeuksilla 11061, 14990 ja 15488 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?