DAYTON 1WDC1 -poistopuhallin 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia vakiona | AB3YYW

DAYTON 1WDC1 Pakotuuletin 30 tuumaa vähemmän vetopakettia vakiokäyttöön

Varastossa
Tuote: AB3YYW Malli: 1WDC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€963.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C309
Laakerin koko1"
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue7096 ja 11,061
Lasikuitu seinä suljin nro5C216
Laipan syvyys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro1C055
Korkeus34 "
Sisäänottosuoja nro1WBU4
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys21-1 / 2 "
Moottori HP1/4 - 1
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue621 ja 968
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiVakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.30-3 / 8 "
Venturin syvyys5-1 / 4 "
Säänkestävyys1WBW1
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.LaakerityyppiCFM-alueTyyppiMaks. SyvyysMoottori HPTerien lukumääräPotkurimateriaaliHinta
DAYTON 1AHA2 -poistotuuletin 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHR 1AHA21"Uudelleenkäytettävä tyynyliina9829 ja 15,488Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia20 "1/2 - 25Teräs€1,206.54
DAYTON 1AHA9 -poistopuhallin, 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHZ 1AHA91"Uudelleenkäytettävä valutyyny10,798 ja 17,169Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia20 "3/4 - 36Valettu alumiini€2,163.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WDC1 Pakotuuletin 30 tuumaa vähemmän vetopakettia vakiokäyttöön
€963.38 / yksikkö