PETERSEN PRODUCTS 130-6-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Luonnonkumi , Max. Lämpötila: 120 astetta F
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMax. PaineNimellinen KokoHinta (ei alv)
A
130-606-4
5.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"€741.59
B
130-610-4 milj
5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "- 10"€1,030.43
C
130-612-4
6.75 "26 "12.25 "15 psi8 "- 12"€1,303.05
B
130-612-6 milj
6.76 "26 "12.25 "15 psi8 "- 12"€1,415.02
C
130-610-4
6.94 "14.88 "10.25 "11 psi8 "- 10"€537.12
A
130-608-6
7.5 "16 "8.45 "11 psi8"€954.16
C
130-612-6
8.81 "17.25 "12.25 "11 psi10 "- 12"€817.85
C
130-610-8
9.13 "20 "10.46 "11 psi10 "€1,192.70
C
130-615-6
10.25 "17.88 "15.25 "11 psi12 "- 15"€1,124.55
C
130-618-6
11 "28 "18.25 "10 psi12 "- 18"€3,578.11
C
130-618-8
11 "28 "18.25 "10 psi12 "- 18"€3,066.95
C
130-612-10
11.13 "20 "12.52 "11 psi12 "€2,309.14
C
130-615-12
13.13 "20 "15.56 "11 psi15 "€1,703.86
D
130-621-8
13.25 "30 "21.26 "10 psi14 "- 21"€3,279.53
D
130-621-10
13.25 "30 "21.27 "10 psi14 "- 21"€3,842.62
D
130-621-6
13.25 "30 "21.25 "10 psi14 "- 21"€3,066.95
D
130-624-6
16 "34 "24.25 "10 psi18 "- 24"€3,578.11
D
130-624-10
16 "34 "24.27 "10 psi18 "- 24"€4,141.20
E
130-624-8
16 "34 "24.26 "10 psi18 "- 24"€3,842.62
C
130-618-15
16.13 "20 "18.74 "11 psi18 "€1,984.60
D
130-621-18
19.13 "20 "21.81 "11 psi21 "€2,309.14
F
130-624-20
21.13 "20 "24.98 "11 psi24 "€2,641.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?