SQUARE D Valetut kotelon katkaisijat: LC-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: LC
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta (ei alv)
A
LC36300
300A3600V€9,117.70
A
LC36350
350A3600V€9,117.70
B
LC36450-1021
4503600-
Tarjouspyyntö
A
LC36450
450A3600V-
Tarjouspyyntö
C
LC36500
500A3600V€9,379.43
B
LC26600AC
6002600€5,542.45
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon katkaisijat: LC-sarja

Square D LC -sarjan katkaisijat on suunniteltu asennettaviksi kaupallisiin ja teollisiin sähkölaitteisiin suojaamaan ylivirta- ja oikosulkuolosuhteilta. Nämä laitteet pystyvät käsittelemään jopa 600 A: n virranarvot ja tarjoavat enintään 65 kA: n keskeytyskapasiteetin 480 VAC: lla. Niissä on I-Line-tyyppinen plug-in-muotoilu, joka on varustettu kuorman puoleisilla korvakeliittimillä, mikä vähentää johdotusta ja asennuksen seisokkiaikaa, sekä lämpö-magneettinen laukaisu reagoimaan välittömästi vakaviin sähköiskuihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?