DAYTON 1AHA2 -poistotuuletin 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHR

DAYTON 1AHA2 Pakotuulettimen 30 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AA8VHR Malli: 1AHA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,206.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C309
Laakerin koko1"
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue9829 ja 15,488
Lasikuitu seinä suljin nro5C216
Laipan syvyys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro1C055
Korkeus34 "
Sisäänottosuoja nro1WBU4
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys20 "
Moottori HP1/2 - 2
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue594 ja 936
Akselin dia.1"
TyyppiKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.30-3 / 8 "
Venturin syvyys5-1 / 4 "
Säänkestävyys1WBW1
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)71.88
Laivan pituus (cm)89.15
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.LaakerityyppiCFM-alueTyyppiMaks. SyvyysMoottori HPTerien lukumääräPotkurimateriaaliHinta
DAYTON 1AHA9 -poistopuhallin, 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHZ 1AHA91"Uudelleenkäytettävä valutyyny10,798 ja 17,169Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia20 "3/4 - 36Valettu alumiini€2,163.53
DAYTON 1WDC1 -poistopuhallin 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia vakiona | AB3YYW 1WDC13 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina7096 ja 11,061Vakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia21-1 / 2 "1/4 - 16Teräs€963.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHA2 Pakotuulettimen 30 tuumaa vähemmän vetopaketti
€1,206.54 / yksikkö