DAYTON 1AHA9 -poistopuhallin, 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHZ

DAYTON 1AHA9 Pakotuulettimen 30 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AA8VHZ Malli: 1AHA9

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,163.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C309
Laakerin koko1"
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
CFM-alue10,798 ja 17,169
Lasikuitu seinä suljin nro5C216
Laipan syvyys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro1C055
Korkeus34 "
Sisäänottosuoja nro1WBU4
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys20 "
Moottori HP3/4 - 3
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue783 ja 1245
Akselin dia.1"
TyyppiRaskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.30-3 / 8 "
Venturin syvyys5-1 / 4 "
Säänkestävyys1WBW1
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)62.48
Laivan pituus (cm)88.65
Laivan leveys (cm)88.65
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.LaakerityyppiCFM-alueTyyppiMaks. SyvyysMoottori HPTerien lukumääräPotkurimateriaaliHinta
DAYTON 1AHA2 -poistotuuletin 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHR 1AHA21"Uudelleenkäytettävä tyynyliina9829 ja 15,488Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia20 "1/2 - 25Teräs€1,206.54
DAYTON 1WDC1 -poistopuhallin 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia vakiona | AB3YYW 1WDC13 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina7096 ja 11,061Vakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia21-1 / 2 "1/4 - 16Teräs€963.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHA9 Pakotuulettimen 30 tuumaa vähemmän vetopaketti
€2,163.53 / yksikkö