DART CONTROLS 65E-sarjan matalajännitteiset DC PWM-asemat


Suodattaa
Näytön tyyppi: LED , Pituus: 7.3 " , Nopeussäätö: PWM
TyyliMalliAsennustyyppiSyvyysLiiteKäyttölämpötila.KiertoJännite lähtöLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A
65E40
-1.7 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-24/36 VDC3.7 "7"€612.90
A
65E40-12
-1.7 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-12 VDC3.7 "7"€612.89
B
65E60-12
-2.27 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-12 VDC6.7 "9"€626.75
B
65E60
-2.27 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-24/36 VDC6.7 "9"€654.49
C
65E10E-UVL
-4.78 "NEMA 4X-15 - 60 ° CYksi suunta12 - 48 VDC5.53 "-€730.80
Tarjouspyyntö
C
65E15E-29
-4.78 "NEMA 4X-15 - 60 ° CKääntyvä12 - 48 VDC5.53 "-€1,286.92
C
65E20E-UVL
-4.78 "NEMA 4X-15 - 60 ° CYksi suunta12 - 48 VDC5.53 "-€788.07
Tarjouspyyntö
D
65E10C
Alusta1.68 "Alusta-30 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€445.61
E
65E20C
Alusta2.03 "Alusta-30 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€529.86
F
65E10E
Seinä4.78 "NEMA 4X / 12-15 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€808.95
G
65E20E
Seinä4.78 "NEMA 4X / 12-15 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€851.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?