Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET 65E10C DC-nopeudensäätö 12/24/36 / 48VDC 10A -alusta | AH7YBB 38EG40

DART CONTROLS 65E10C DC -nopeudensäädin 12/24/36/48VDC 10A -runko

Varastossa
Tuote: AH7YBB Malli: 65E10CRistiviite: 38EG40
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
€445.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys1.68 "
Näytön tyyppiLED
LiiteAlusta
Ulkoiset kytkimetEi eristetty
Korkeus3.6 "
HP @ Suuremmat voltit2-Jan
HP @ pienempi volttia1 / 50 - 1 / 6
Tulojännite12/48 VDC
IR-kompensointiSäädettävä
Lineaarinen kiihtyvyysSäädettävä 0 - 10 sekuntia
Maks. Vahvistimet10
AsennustyyppiAlusta
Käyttölämpötila.-30 astetta 60 astetta C.
KiertoYksi suunta
VakionopeussovellusPWM
Nopeusalue30:01:00
Nopeudensäätö+/- 1% perusnopeudesta
Jännite lähtö0 - 48 VDC
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lineaarinen hidastus: Kiinteä 0.5 sekuntia.
    • Virta / momenttiraja: Säädettävä
    • Virtavalo: Kyllä
    • Seuraajapiiri: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiSyvyysLiiteKäyttölämpötila.KiertoJännite lähtöLeveysKorkeusHinta
DART-OHJAIMET 65E40 DC: n nopeudensäätö 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-24/36 VDC3.7 "7"€612.90
DART-OHJAIMET 65E40-12 DC DC-nopeudensäätö 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-12 VDC3.7 "7"€612.89
DART-OHJAIMET 65E60-12 Dc Nopeuden hallinta 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-12 VDC6.7 "9"€626.75
DART-OHJAIMET 65E60 DC: n nopeudensäätö 0-24 / 36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-24/36 VDC6.7 "9"€654.49
DART-OHJAIMET 65E20C DC-nopeudensäätö 12/24/36 / 48VDC 20A Alusta AH7YBC 38EG41 65E20CAlusta2.03 "Alusta-30 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€529.86
DART-OHJAIMET 65E10E DC-nopeudensäädin 12/24/36 / 48VDC 10A NEMA 4X / 12 | AH7YBD 38EG42 65E10ESeinä4.78 "NEMA 4X / 12-15 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€808.95
DART-OHJAIMET 65E20E DC-nopeudensäätö 12/24/36 / 48VDC 20A NEMA 4X / 12 | AH7YBE 38EG43 65E20ESeinä4.78 "NEMA 4X / 12-15 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€851.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 65E10C DC -nopeudensäädin 12/24/36/48VDC 10A -runko
€445.61 / yksikkö