Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART CONTROLS 65E15E-29 Pulssin leveysmoduloitu ohjaus, 12-48 VDC, 15 ADC, NEMA 4X | CJ6MGH

DART CONTROLS 65E15E-29 Pulssin leveysmoduloitu ohjaus, 12-48 VDC, 15 ADC, NEMA 4X

Varastossa
Tuote: CJ6MGH Malli: 65E15E-29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,286.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin nopeuden hallinta
Syvyys4.78 "
Näytön tyyppiLED
LiiteNEMA 4X
Tulojännite12 - 48 VDC
Pituus7.3 "
Maks. Vahvistimet15A
MountSeinä
Käyttölämpötila.-15-60 astetta. C
KiertoKääntyvä
VakionopeussovellusPWM
Jännite lähtö12 - 48 VDC
Leveys5.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3784

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiSyvyysLiiteKäyttölämpötila.KiertoJännite lähtöLeveysKorkeusHinta
DART-OHJAIMET 65E40 DC: n nopeudensäätö 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-24/36 VDC3.7 "7"€612.90
DART-OHJAIMET 65E40-12 DC DC-nopeudensäätö 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-12 VDC3.7 "7"€612.89
DART-OHJAIMET 65E60-12 Dc Nopeuden hallinta 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-12 VDC6.7 "9"€626.75
DART-OHJAIMET 65E60 DC: n nopeudensäätö 0-24 / 36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 astetta 45 astetta C.Yksi suunta0-24/36 VDC6.7 "9"€654.49
DART-OHJAIMET 65E10C DC-nopeudensäätö 12/24/36 / 48VDC 10A -alusta | AH7YBB 38EG40 65E10CAlusta1.68 "Alusta-30 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€445.61
DART-OHJAIMET 65E20C DC-nopeudensäätö 12/24/36 / 48VDC 20A Alusta AH7YBC 38EG41 65E20CAlusta2.03 "Alusta-30 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€529.86
DART-OHJAIMET 65E10E DC-nopeudensäädin 12/24/36 / 48VDC 10A NEMA 4X / 12 | AH7YBD 38EG42 65E10ESeinä4.78 "NEMA 4X / 12-15 astetta 60 astetta C.Yksi suunta0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€808.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 65E15E-29 Pulssin leveysmoduloitu ohjaus, 12-48 VDC, 15 ADC, NEMA 4X
€1,286.92 / yksikkö