COLDER PRODUCTS COMPANY MC-sarjan liitososat


Suodattaa
Rungon materiaali: Kromattu messinki , Kytkimen koko: 1 / 8 " , Max. Paine: 250 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppieräPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
MCD2004
0.58 "TFPUpotettu lisäys1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "€47.39
A
MCD2006
0.58 "TFPUpotettu lisäys1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "€50.49
B
MCD2202
0.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.65 "-1 / 8 "-€35.15
B
MCD2203
0.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.85 "-3 / 16 "-€37.66
B
MCD2204
0.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.67 "-1 / 4 "-€36.34
C
MCD2402
0.58 "MNPTUpotettu lisäys1.43 "1 / 8 "--€36.61
D
MCD2104
0.63 "TFPUpotettu lisäys1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "€50.36
E
MCD2304
0.63 "piikkilankaUpotettu lisäys1.28 "-1 / 4 "-€42.39
C
MCD2404
0.65 "MNPTUpotettu lisäys1.43 "1 / 4 "--€35.71
F
MCD4202
0.72 "piikkilankaPaneelikiinnike1.75 "-1 / 8 "-€45.62
F
MCD4204
0.72 "piikkilankaPaneelikiinnike1.97 "-1 / 4 "-€46.79
E
MCD2302
0.620 "piikkilankaUpotettu lisäys1.28 "-1 / 8 "-€41.00

MC-sarjan liitososat

Colder Products Corporation MC -sarjan liitososissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset ja salvat vahvaa puristusvoimaa varten. Ne kestävät paineita tyhjiöstä 250 psi: iin ja lämpötiloja -40-180 Fahrenheit-astetta. Nämä kytkimet tarjoavat yhdellä kädellä nopeat liitännät ja irrotukset. Ne tarjoavat useita kokoonpanoja ja päätteitä sekä PMC-asetaali- että PMC12-polypropeenikytkimillä. Valitse laajasta Colder MC -sarjan kytkinlisävalikoimasta, saatavana PTF-, piikki- ja MNPT-liitäntätyypeillä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?