Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2302 Kyynärpää Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ARZ 2YCY4

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2302 Kyynärsuojus Kromilevyn messinkisulku

Varastossa
Tuote: AC4ARZ Malli: MCD2302Ristiviite: 2YCY4
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
€45.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija0.620 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 8 "
Pituus1.28 "
Max. Paine250 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppieräPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2004 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4ART 2YCX7 MCD20040.58 "TFPUpotettu lisäys1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "€53.35
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2006 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4ARU 2YCX8 MCD20060.58 "TFPUpotettu lisäys1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "€55.94
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2104 Kyynärpää Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ARV 2YCX9 MCD21040.63 "TFPUpotettu lisäys1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "€55.79
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2202 Inline Insert kromipinnoitettu messinki piikkilanka | AC4ARW 2YCY1 MCD22020.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.65 "-1 / 8 "-€38.94
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2203 Inline Insert kromipinnoitettu messinki piikkilanka | AC4ARX 2YCY2 MCD22030.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.85 "-3 / 16 "-€41.72
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2204 Inline Insert Kromipinnoitettu messinki Piikkilanka | AC4ARY 2YCY3 MCD22040.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.67 "-1 / 4 "-€40.27
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2304 Kulmaliitos Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ATA 2YCY5 MCD23040.63 "piikkilankaUpotettu lisäys1.28 "-1 / 4 "-€46.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2302 Kyynärsuojus Kromilevyn messinkisulku
€45.43 / yksikkö