Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2402 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Mnpt | AC4ATB 2YCY6

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2402 Inline Insert kromattu messinki Mnpt

Varastossa
Tuote: AC4ATB Malli: MCD2402Ristiviite: 2YCY6
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
€41.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija0.58 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kytkimen koko1 / 8 "
Pituus1.43 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppieräPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2004 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4ART 2YCX7 MCD20040.58 "TFPUpotettu lisäys1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "€53.35
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2006 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4ARU 2YCX8 MCD20060.58 "TFPUpotettu lisäys1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "€55.94
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2104 Kyynärpää Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ARV 2YCX9 MCD21040.63 "TFPUpotettu lisäys1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "€55.79
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2202 Inline Insert kromipinnoitettu messinki piikkilanka | AC4ARW 2YCY1 MCD22020.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.65 "-1 / 8 "-€38.94
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2203 Inline Insert kromipinnoitettu messinki piikkilanka | AC4ARX 2YCY2 MCD22030.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.85 "-3 / 16 "-€41.72
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2204 Inline Insert Kromipinnoitettu messinki Piikkilanka | AC4ARY 2YCY3 MCD22040.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.67 "-1 / 4 "-€40.27
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2302 Kyynärpää Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ARZ 2YCY4 MCD23020.620 "piikkilankaUpotettu lisäys1.28 "-1 / 8 "-€45.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2402 Inline Insert kromattu messinki Mnpt
€41.20 / yksikkö