Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2204 Inline Insert Kromipinnoitettu messinki Piikkilanka | AC4ARY 2YCY3

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2204 Inline Insert kromattu messinki piikkilanka

Varastossa
Tuote: AC4ARY Malli: MCD2204Ristiviite: 2YCY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija0.58 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 8 "
Pituus1.67 "
Max. Paine250 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppieräPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2004 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4ART 2YCX7 MCD20040.58 "TFPUpotettu lisäys1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "€53.35
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2006 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4ARU 2YCX8 MCD20060.58 "TFPUpotettu lisäys1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "€55.94
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2104 Kyynärpää Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ARV 2YCX9 MCD21040.63 "TFPUpotettu lisäys1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "€55.79
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2202 Inline Insert kromipinnoitettu messinki piikkilanka | AC4ARW 2YCY1 MCD22020.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.65 "-1 / 8 "-€38.94
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2203 Inline Insert kromipinnoitettu messinki piikkilanka | AC4ARX 2YCY2 MCD22030.58 "piikkilankaUpotettu lisäys1.85 "-3 / 16 "-€41.72
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2302 Kyynärpää Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ARZ 2YCY4 MCD23020.620 "piikkilankaUpotettu lisäys1.28 "-1 / 8 "-€45.43
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD2304 Kulmaliitos Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ATA 2YCY5 MCD23040.63 "piikkilankaUpotettu lisäys1.28 "-1 / 4 "-€46.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2204 Inline Insert kromattu messinki piikkilanka
€40.27 / yksikkö