COXREELS 1275HP-sarjan kaksoishydrauliletkut


Suodattaa
Sisällä Dia .: 1 / 4 " , Max. Paine: 10000 psi , Ulkoläpimitta: 1 / 2 " , Kokonaispituus: 17.63 "
TyyliMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
1275HPL-C-8
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,301.62
B
1275HPL-A-8-C
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,596.95
B
1275HPL-D-8-C
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,532.81
A
1275HPL-4-8
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,245.49
A
1275HPL-4-8-C
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,596.95
A
1275HPL-C-8-C
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,650.41
A
1275HPL-B-8-C
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,596.95
A
1275HPL-B-8
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,245.49
A
1275HPL-D-8
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,253.51
A
1275HPL-A-8
13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,245.49
B
1275HPL-C-8-A
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "19.25 "€2,011.23
B
1275HPL-A-8-E
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "20.25 "€1,834.83
B
1275HPL-D-8-A
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "19.25 "€1,963.12
B
1275HPL-B-8-E
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "20.25 "€1,834.83
B
1275HPL-D-8-E
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "20.25 "€1,894.96
B
1275HPL-4-8-E
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "20.25 "€1,834.83
B
1275HPL-B-8-A
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "19.25 "€1,927.04
B
1275HPL-A-8-A
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "19.25 "€1,955.10
B
1275HPL-C-8-E
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "20.25 "€1,890.95
B
1275HPL-4-8-A
13.38 x 16 "135 ft.11.44 x 10 "19.13 "19.25 "€1,927.04
A
1275HPL-B-12
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,217.43
A
1275HPL-A-12
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,234.80
A
1275HPL-4-12-C
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,596.95
A
1275HPL-D-12
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,224.11
B
1275HPL-B-12-C
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,496.73
B
1275HPL-D-12-C
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,503.41
B
1275HPL-A-12-C
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,514.10
A
1275HPL-C-12
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,301.62
A
1275HPL-4-12
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,245.49
B
1275HPL-C-12-C
17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,580.92
B
1275HPL-4-12-E
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "24.25 "€1,834.83
B
1275HPL-B-12-A
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "23.25 "€1,927.04
B
1275HPL-A-12-E
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "24.25 "€1,876.25
B
1275HPL-B-12-E
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "24.25 "€1,858.88
B
1275HPL-C-12-A
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "23.25 "€1,981.83
B
1275HPL-4-12-A
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "23.25 "€1,927.04
B
1275HPL-D-12-E
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "24.25 "€1,865.56
B
1275HPL-D-12-A
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "23.25 "€1,933.72
B
1275HPL-A-12-A
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "23.25 "€1,927.04
B
1275HPL-C-12-E
17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.13 "24.25 "€1,943.07

1275HP-sarjan kaksoishydrauliletkut

COXREELS 1275HP -sarjan kaksoishydrauliletkukelat ovat ihanteellisia hydrauliletkujen tehokkaaseen varastointiin, hallintaan ja jakeluun rakennus-, valmistus-, kaivos- ja maataloussovelluksissa. Nämä kelat tarjoavat kätevän ja organisoidun ratkaisun hydrauliletkujen käsittelyyn, mikä lisää tuottavuutta ja vähentää onnettomuuksien tai letkuvaurioiden riskiä. Nämä kelat varmistavat helpon pääsyn letkuihin, minimoivat seisokit ja varmistavat hydraulilaitteiden moitteettoman toiminnan. Niissä on ammattitason raskas teräsrakenne, joka takaa poikkeuksellisen kestävyyden, pitkäikäisyyden ja lujuuden luotettavan ja pitkäkestoisen suorituskyvyn takaamiseksi. Näissä keloissa on rullareunat ja uurretut levyt, jotka parantavat rakenteellista eheyttä ja lisäävät lujuutta ja turvallisuutta käytön aikana. Ne sisältävät kääntyvän joustavuuden ja tasaisen liikkeen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?