Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD24006 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Mnpt | AC4ARA 2YCV9

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD24006 Inline Insert kromattu messinki Mnpt

Varastossa
Tuote: AC4ARA Malli: LCD24006Ristiviite: 2YCV9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija0.87 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.55 "
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD20004 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "TFP1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€49.17
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD20006 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "TFP1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€55.52
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD22004 Inline Insert Kromipinnoitettu messinki Piikkilanka | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "piikkilanka2"-1 / 4 "-€45.87
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD22005 Inline Insert Kromipinnoitettu messinki Piikkilanka | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "piikkilanka1.85 "-5 / 16 "-€45.03
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD22006 Inline Insert Kromipinnoitettu messinki Piikkilanka | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "piikkilanka1.83 "-3 / 8 "-€54.77
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD24004 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€48.88
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD23004 Kulmapää Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ARF 2YCW5 LCD230040.620 "piikkilanka1.43 "-1 / 4 "-€44.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD24006 Inline Insert kromattu messinki Mnpt
€46.19 / yksikkö