SPEEDAIRE Sähköiset ilmakompressorit, yksivaiheinen, painevoideltu


Suodattaa
ohjaus: Painekytkin , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Hz: 60 , Max. Paine: 40 psi , Moottorin tyyppi: Avaa tippuminen , Vaiheiden lukumäärä: 1 , Kokonaiskorkeus: 14.75 " , Kokonaispituus: 22.5 " , Kokonaisleveys: 15.5 "
TyyliMalliAmpeeriaHPVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
4B243
9.0-7.5/3.933200-230/460€1,518.72
A
4B242
17.5/8.7521115/230€1,961.39

Sähköiset ilmakompressorit, yksivaiheinen, painevoideltu

SPEEDAIRE sähköiset ilmakompressorit tarjoavat paineilmaa ruiskutuspistoolien käyttöä varten. Ne ovat ihanteellisia paineilmatyökaluille, jotka vaativat korkeaa ilmanpainetta. Pumput on öljyvoideltu roiskevoitelulaitteen avulla, joten ilmavirta synnytti pienen määrän öljyä työkalujen sujuvan työskentelyn varmistamiseksi. Ne on asennettu kiinteään lattiaan tai maahan, jotta ne takaavat vakaan toiminnan. Nämä kompressorit on valmistettu jauhemaalatusta valuraudasta, ja niissä on öljytarkkailulasi, painemittari ja paineenvaroventtiili toiminnan valvomiseksi. Valitse yksi- tai kolmivaiheinen sähköinen ilmakompressori, joka on saatavana Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?