Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD23004 Kulmapää Kromi Platd Messinki Sulku | AC4ARF 2YCW5

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD23004 Kyynärsuojus Kromilevyn messinkisulku

Varastossa
Tuote: AC4ARF Malli: LCD23004Ristiviite: 2YCW5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija0.620 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.43 "
Max. Paine250 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD20004 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "TFP1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€49.17
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD20006 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "TFP1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€55.52
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD22004 Inline Insert Kromipinnoitettu messinki Piikkilanka | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "piikkilanka2"-1 / 4 "-€45.87
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD22005 Inline Insert Kromipinnoitettu messinki Piikkilanka | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "piikkilanka1.85 "-5 / 16 "-€45.03
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD22006 Inline Insert Kromipinnoitettu messinki Piikkilanka | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "piikkilanka1.83 "-3 / 8 "-€54.77
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD24004 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€48.88
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD24006 Inline Insert kromipinnoitettu messinki Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€46.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD23004 Kyynärsuojus Kromilevyn messinkisulku
€44.49 / yksikkö