CHANNELLOCK Jakoavain


Suodattaa
TyyliMalliSuorittaa loppuunKahvaLeuan kapasiteettiMateriaaliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
804N
Musta PhosphateTavallinen kahva1 / 2 "Alloy Steel4.5 "€31.11
B
818N
Musta PhosphateTavallinen kahva2.125 "Alloy Steel18 "€190.65
C
808NW
Musta PhosphateTavallinen kahva1.187 "Alloy Steel8"€36.36
D
810NW
Musta PhosphateTavallinen kahva1-13 / 32 "Alloy Steel10 "€46.83
E
812NW
Musta PhosphateTavallinen kahva1.5 "Alloy Steel12 "€65.95
F
815N
Musta PhosphateTavallinen kahva1-21 / 32 "Alloy Steel15 "€103.83
G
806NW
Musta PhosphateTavallinen kahva3 / 32 "Alloy Steel6.25 "€31.93
H
824
kromiTavallinen kahva2.437 "Alloy Steel24 "€378.08
I
810W
kromiTavallinen kahva1.375 "Kromi-vanadiiniteräs10 "€53.87
I
806W
kromiTavallinen kahva1"Kromi-vanadiiniteräs6"€35.84
J
812 WCB
kromiTyyny Grip1.5 "Alloy Steel12 "€81.51
K
808 WCB
kromiTyyny Grip1.187 "Alloy Steel8"€53.67
L
810 WCB
kromiTyyny Grip1-13 / 32 "Alloy Steel10 "€67.17
M
815
kromiTavallinen kahva1-21 / 32 "Alloy Steel15 "€105.33
N
806 WCB
kromiTyyny Grip3 / 32 "Alloy Steel6.25 "€46.04
I
808W
kromiTavallinen kahva1.156 "Kromi-vanadiiniteräs8"€41.59
O
818
kromiTavallinen kahva2.125 "Alloy Steel18 "€207.68
P
812W
kromiTavallinen kahva1.5 "Alloy Steel12 "€67.90
Q
6 WCB
kromiTyyny Grip1-5 / 16 "Kromi-vanadiiniteräs6"€51.84
Q
8 WCB
kromiTyyny Grip1.5 "Kromi-vanadiiniteräs8"€61.31
R
804
kromiTavallinen kahva1 / 2 "Alloy Steel4.5 "€30.27
S
830
Satin ChromeTavallinen kahva3"Kromi-vanadiiniteräs30 "€773.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?