Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK 806NW säädettävä jakoavain 6-1 / 4 tuumaa musta tavallinen | AC6ADT 32H938

CHANNELLOCK 806NW säädettävä jakoavain 6-1/4 tuuman musta tavallinen

Varastossa
Tuote: AC6ADT Malli: 806NWRistiviite: 32H938

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
KahvaTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti3 / 32 "
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvaLeuan kapasiteettiMateriaaliKokonaispituusHinta
CHANNELLOCK 830 säädettävä jakoavain 3 tuuman leuka 30 tuuman pituus | AA8TJP 19TT63 830Satin ChromeTavallinen kahva3"Kromi-vanadiiniteräs30 "€773.93
CHANNELLOCK 8WCB säädettävä jakoavain 8 tuuman kromityyny | AB4JWR 1YHL6 8 WCBkromiTyyny Grip1.5 "Kromi-vanadiiniteräs8"€61.31
CHANNELLOCK 6WCB säädettävä jakoavain 6 tuuman kromityyny | AB9PTE 2ELD6 6 WCBkromiTyyny Grip1-5 / 16 "Kromi-vanadiiniteräs6"€51.84
CHANNELLOCK 804 Säädettävä jakoavain 4-1/2 tuumaa kromi tavallinen | AC6ADL 32H932 804kromiTavallinen kahva1 / 2 "Alloy Steel4.5 "€30.27
CHANNELLOCK 812W säädettävä jakoavain 12 tuuman kromattu | AC6ADM 32H933 812WkromiTavallinen kahva1.5 "Alloy Steel12 "€67.90
CHANNELLOCK 815 säädettävä jakoavain 15 tuuman kromattu | AC6ADN 32H934 815kromiTavallinen kahva1-21 / 32 "Alloy Steel15 "€105.33
CHANNELLOCK 818 säädettävä jakoavain 18 tuuman kromattu | AC6ADP 32H935 818kromiTavallinen kahva2.125 "Alloy Steel18 "€207.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK 806NW säädettävä jakoavain 6-1/4 tuuman musta tavallinen
€31.93 / yksikkö