CENTURY CB2054AD Karbonaattorin pumppumoottori, 1/2 hv, 1725/1425 rpm | CH6NQN 60WD33

CENTURY CB2054AD hiilidioksidipumppu, 1/2 hv, 1725/1425 rpm

Varastossa
Tuote: CH6NQN Malli: CB2054ADRistiviite: 60WD33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbonaattoripumpun moottori
LaakeritHolkki
TyöjaksoJatkuva
kehys48
Täyden kuorman ampeerit6.8 / 3.4A
Korkeus5 13 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia8 1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusKarbonaattori pumppu
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725/1425
NEMA-suunnitteluEi eristetty
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus8 13 / 16 "
Vaihe1
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus5 / 16 "
Jännite115/230 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta
CENTURY CB2024AV1 Karbonaattorin pumppumoottori, 1/4 hv, jaettu vaihe, 1725 rpm, 48Y runko, 115VAC | CH6NQM 60WD40 CB2024AV1115V AC48Y4.4A1/47 13 / 16 "172518 1 / 16 "€636.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY CB2054AD hiilidioksidipumppu, 1/2 hv, 1725/1425 rpm
€453.86 / yksikkö