CENTURY CB2024AV1 Karbonaattorin pumppumoottori, 1/4 hv, jaettu vaihe, 1725 rpm, 48Y runko, 115VAC | CH6NQM 60WD40

CENTURY CB2024AV1 Karbonaattorin pumppumoottori, 1/4 hv, jaettu vaihe, 1725 rpm, 48Y-runko, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CH6NQM Malli: CB2024AV1Ristiviite: 60WD40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€636.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbonaattoripumpun moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.7 "
TyöjaksoJatkuva
kehys48Y
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit4.4A
Korkeus5 13 / 16 "
HP1/4
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia7 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusKarbonaattori pumppu
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluEi eristetty
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus8 1 / 16 "
Vaihe1
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus5 / 16 "
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta
CENTURY CB2054AD Karbonaattorin pumppumoottori, 1/2 hv, 1725/1425 rpm | CH6NQN 60WD33 CB2054AD115/230 V AC486.8 / 3.4A1/28 1 / 2 "1725/142528 13 / 16 "€453.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY CB2024AV1 Karbonaattorin pumppumoottori, 1/4 hv, jaettu vaihe, 1725 rpm, 48Y-runko, 115 VAC
€636.05 / yksikkö