VESTIL L-sarjan nostimet


Suodattaa
Takapyörän halk.: 7" , Takapyörän leveys: 2" , Kaksoiskäyttö: Käsipumppu/ 12V DC teho , Haarukan korkeus: 2" , Eturullan pyörän leveys: 3" , Eturullan halk.: 3" , Eturullan leveys: 1 7 / 8 " , Kahvan pituus: 30 " , Kahvan materiaali: Teräs, muovi Sisältää: Täysin hitsattu kehys , Max. Amps: 140A , Max. Haarukan korkeus: 31.5 " , Max. Matkan etäisyys: 28 " , Operaatio: Käsipumppu , Yhden haarukan leveys: 6 1 / 2 " , Jännite: 12V DC-
TyyliMallieräKahvan korkeusKokoRullamateriaaliKorkeusPituusNostokorkeus max.MateriaaliHinta (ei alv)
A
L-270-DC-HD
Sähköinen kuormalavanostin-3000 lbs.Poly terästä46.5 "63 "31.5Teräs€7,196.91
B
L-270-DC-HD-SS
Sähköinen kuormalavanostin-2000 lbs.Nylon46 "63 "31.5Ruostumaton teräs€12,347.92
C
L-220-DC-HD
Sähköinen kuormalavanostin-3000 lbs.Poly terästä46.5 "62.75 "31.5Teräs€5,589.70
D
L-270-DP-HD
Manuaalinen lavanostin50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Teräs€5,898.98
E
L-270-HD
Manuaalinen lavanostin50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Teräs€2,232.68
F
L-270-HD-SS
Manuaalinen lavanostin-2000 lbs.-48 "60 "31.5Ruostumaton teräs€8,320.18
G
L-220-HD
Manuaalinen lavanostin-3000 lbs.-50 "58 "31.5Teräs€1,657.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?