Pohjalevy pollari
Calpipe Security Bollards tarjoaa yleisönhallintatarvikkeita ja esteitä järjestyksen ylläpitämiseksi kunnallisissa palveluissa, tapahtumissa, liikkeissä tai paikoissa, joissa on paljon kävelyä. Pollarit ovat visuaalisia pelotteita sekä jalankulkijoiden että ajoneuvojen liikenteelle korkean turvallisuuden, teollisuuden, kaupallisen ja vähittäiskaupan ympäristöissä. Näissä turvaistuttimissa on 4 kiinnitysreikää, jotka varmistavat vaivattoman asennuksen, ja niissä on ruostumattomasta teräksestä / hiiliteräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiilla pinnoilla. Calpipe Security -pohjalevypollarit toimitetaan kupu- tai litteillä korkilla, jotka helpottavat puhdistamista, ja niitä on saatavana korkeina 36 ja 48 tuumaa on Raptor Supplies.
käytät
Calpipe Security -pohjalevypollarit tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä hyödyllisiä ostoskeskuksissa, sairaaloissa, parkkipaikoilla, oppilaitoksissa, rahoituslaitoksissa, kemiantehtaissa, vedenkäsittelylaitoksissa, vähittäiskaupan tiloissa, sisäänkäynneillä ja stadioneilla sekä armeijalla ja hallitukselle. aloilla.
Toimintamekanismi
Calpipe Securityn pohjalevypollarit ovat lyhyitä pylväitä, jotka on suunniteltu suojaavan tai arkkitehtonisen kehän luomiseen. Niitä on saatavana useissa eri tyyleissä ja muodoissa korostamaan tai visuaalisesti erottumaan asetuksistaan. Ne ohjaavat liikennettä ja merkitsevät rajoja sekä estävät fyysisesti ajoneuvojen tunkeutumisen suojellakseen omaisuutta ja ihmisiä.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on ruostumattomalla teräksellä ja kiillotetulla ruostumattomalla teräksellä?
Hyvin kiillotettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta tarjoaa paremman korroosionkestävyyden kuin karkeasti tai huonosti kiillotettu pinta, mikä on ihanteellinen kovissa työympäristöissä, mukaan lukien ydin- tai offshore-teollisuus. Kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet toimivat paremmin, kun ne puhdistetaan ja huolletaan oikein.
Mitä ovat sisäänvedettävät pollarit?
Ulosvedettävät pollarit tarjoavat puhtaan ja sileän reunan, joka hallitsee ja ohjaa liikennettä. Nämä yksiköt, kun ne on avattu, teleskooppivat siististi alas maan sisäisiin vastaanottimiin ja istuvat tasaisesti maan kanssa estäen esteitä tai kompastumisvaaran.
Kuinka kauas toisistaan pollarit kannattaa sijoittaa?
On suositeltavaa, että pollarit, jotka on suunniteltu ohjaamaan liikennevirtaa, asetetaan 3–5 jalan etäisyydelle toisistaan, jotta ne estävät ajoneuvon vähimmäisleveyden ja täyttävät siten saavutettavuusvaatimukset.
Kuinka syvälle pollarit tulisi sijoittaa?
Pollaria varten kaivetun reiän on oltava 18–24 tuumaa syvä ja sen ympärillä on oltava 6 tuuman rako, jotta se asettuu tiukasti betoniin.
Kuinka paljon voimaa pollari kestää?
Pollari kestää 10000 5 punnan törmäyskuorman ajoneuvoihin, jotka kulkevat enintään XNUMX mph:n nopeudella.
Mikä on ruostumattoman teräksen #4 viimeistely?
Ruostumaton teräs #4 viimeistelyllä tuottaa tasaisen ja suuntautuvan ulkonäön. Se saadaan aikaan kiillottamalla metalli mekaanisesti hienoilla hiomahihnoilla, jotta pinnasta saadaan poistettua pieniä määriä metallia.
Kuka omistaa Calpipe Security Pollarit?
Calpipe Security Bollards on osa Atkore Internationalia, joka valmistaa teräsputkia, kaapeleita ja putkia.