AKRO-MILS 30286 Akrobins Super Size Bins


Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 6 1 / 8 " , Sisäpituus: 20 7 / 8 " , Sisäleveys: 9 1 / 8 " , Pituus: 22 "- 24" , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 7" , Ulkopituus: 23 7 / 8 " , Ulkoleveys: 11 " , Kantavuus: 200 lbs. , Leveys: 10 "- 12"
TyyliMalliVäriKantavuuspaketti MääräHinta (ei alv)
A
30286SININEN
sininen200 lb4€53.38
B
30286 SCLAR
Poista valinta200 lb4€59.54
C
30286HARMAA
Harmaa--€53.38
Tarjouspyyntö
D
30286RED
punainen200 lb4€53.38
E
30286 YELLO
Keltainen300 lb4€53.38

30286 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30286 -sarjan superkokoisia AkroBinejä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka lisää lujuutta, korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Nämä superkokoiset astiat säästävät tilaa pinoamalla toistensa päälle tai muodostamalla vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja lankahyllyille, teräskärryille ja nukkeille. Niissä on laaja etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi tavaroihin, suuri kahva, joka on muotoiltu selkään astian helpompaa kantamista varten, useita jakajapaikkoja varaston erottamiseksi ja suuri tarra -alue varastoitujen tavaroiden tunnistamiseksi. Nämä suurikokoiset pinoamisastiat ovat vedenpitäviä ja kestävät heikkoja happoja ja emäksiä. Valitse laajasta valikoimasta näitä 23-7/8 x 11 x 7 tuuman (ulkopituus x ulkoleveys x ulkokorkeus) superkokoisia säiliöitä, joita on saatavana sinisenä, kirkkaana, keltaisena ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?