CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSB06000-D Pollarin pohjalevy Dome 36 tuuman H väri S | AA8HXR 18G060

CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSB06000-D Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H väri Ss

Varastossa
Tuote: AA8HXR Malli: SSB06000-DRistiviite: 18G060

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,089.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
KorkkiKupoli
VäriRuostumaton teräs # 4
rakentaminenRuostumaton teräs
Suorittaa loppuun#4
Korkeus36 "
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnitysreiät4
Asennuslevyn mitat11.688 "Dia.
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.6"
Kokonaiskorkeus48 "
Paksuus0.134 "
TyyppiPohjalevy
Seinämän paksuus0.134 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.355
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusKorkkiVärirakentaminenMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuusHinta
CALPIPEN TURVAPOLLERIT IBB03040-YF Pollarin pohjalevy Tasainen 36 tuumaa H keltainen | AA8HWK 18G031 IBB03040-YF0.216 "TasainenKeltainenHiiliteräsHiiliteräs3"36 "0.216 "€573.94
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB03040-YD Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H keltainen | AA8HWL 18G032 IBB03040-YD0.216 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs3"36 "0.216 "€573.94
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB04040-YF Pollarin pohjalevy Tasainen 36 tuumaa H keltainen | AA8HWP 18G035 IBB04040-YF0.237 "TasainenKeltainenHiiliteräsHiiliteräs4"36 "0.237 "€679.36
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB04040-YD Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H keltainen | AA8HWQ 18G036 IBB04040-YD0.237 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs4"36 "0.237 "€679.36
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB05040-YF Pollarin pohjalevy Tasainen 36 tuumaa H keltainen | AA8HWU 18G039 IBB05040-YF0.258 "TasainenKeltainenHiiliteräsHiiliteräs5"36 "0.258 "€878.98
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB05040-YD Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H keltainen | AA8HWV 18G040 IBB05040-YD0.258 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs5"36 "0.258 "€878.98
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB06040-YD Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H keltainen | AA8HWZ 18G044 IBB06040-YD0.28 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs6"36 "0.28 "€1,091.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSB06000-D Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H väri Ss
€2,089.51 / yksikkö