CALPIPEN TURVAPOLLERIT IBB03040-YF Pollarin pohjalevy Tasainen 36 tuumaa H keltainen | AA8HWK 18G031

CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBB03040-YF Pollarin pohjalevy litteä 36 tuumaa H keltainen

Varastossa
Tuote: AA8HWK Malli: IBB03040-YFRistiviite: 18G031

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
KorkkiTasainen
VäriKeltainen
rakentaminenHiiliteräs
Korkeus36 "
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliHiiliteräs
Kiinnitysreiät4
Asennuslevyn mitat8 "X 8"
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.3"
Kokonaiskorkeus36 "
Paksuus0.216 "
TyyppiPohjalevy
Seinämän paksuus0.216 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.58
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusKorkkiVärirakentaminenMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuusHinta
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB03040-YD Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H keltainen | AA8HWL 18G032 IBB03040-YD0.216 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs3"36 "0.216 "€573.94
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB04040-YF Pollarin pohjalevy Tasainen 36 tuumaa H keltainen | AA8HWP 18G035 IBB04040-YF0.237 "TasainenKeltainenHiiliteräsHiiliteräs4"36 "0.237 "€679.36
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB04040-YD Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H keltainen | AA8HWQ 18G036 IBB04040-YD0.237 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs4"36 "0.237 "€679.36
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB05040-YF Pollarin pohjalevy Tasainen 36 tuumaa H keltainen | AA8HWU 18G039 IBB05040-YF0.258 "TasainenKeltainenHiiliteräsHiiliteräs5"36 "0.258 "€878.98
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB05040-YD Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H keltainen | AA8HWV 18G040 IBB05040-YD0.258 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs5"36 "0.258 "€878.98
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBB06040-YD Pollarin pohjalevy Dome 36 tuumaa H keltainen | AA8HWZ 18G044 IBB06040-YD0.28 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs6"36 "0.28 "€1,091.00
CALPIPE-TURVAPOLLERIT SSB04040-D Pollarin pohjalevy Dome 36 tuuman H väri Ss | AA8HXM 18G056 SSB04040-D0.237 "KupoliRuostumaton teräs # 4Ruostumaton teräsRuostumaton teräs4"36 "0.237 "€1,447.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBB03040-YF Pollarin pohjalevy litteä 36 tuumaa H keltainen
€573.94 / yksikkö