AC-jänniteluokitus: 125V AC , Rungon materiaali: Muovi , Luokka: Luokka GMT , DC-jänniteluokitus: 60V DC- , Halkaisija: 9 / 16 " , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould GMS , Sulakkeenpitimen koodi: HLS, HLT ja PCT , Sulakkeen koko/ryhmä: GMT , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Korkeus: 17.4752mm , Osoittava / ei-indikoiva: Ilmaisee , Asennustyyli: Napsauta sisään , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Sulake Irrota nopeasti toimiva sulake , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Lopetustyyppi: Quick Connect , Tyyppi: Hälytys tietoliikennettä osoittava sulake , Visuaalinen merkintä: Kevät kuormattu , Jännite (AC): 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125VAC / 60VDC , Leveys: 3.2258mm