Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMT-1A Telecom-suojasulake 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60

BUSSMANN GMT-1A Telecom-suojasulake 1a Gmt 125vac

Varastossa
Tuote: AA9CYM Malli: GMT-1ARistiviite: 1CK60
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
€9.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliPin
VärikoodiHarmaa
Halkaisija9 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GMS
Sulakevahvistimet1
Sulakepidikkeen koodiHLS, HLT ja PCT
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä
Pituus61 / 64 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot125VAC / 60VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliVärikoodiNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN GMT-1-1/3A tietoliikennesuojasulake 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3APinValkoinen-1-1/3300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.97
BUSSMANN GMT-10A Telecom suojasulake 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinPunainen / valkoinen-10300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-2A Telecom-suojasulake 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APinOranssi-2300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.46
BUSSMANN GMT-3A Telecom-suojasulake 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinsininen-3300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-5A Telecom-suojasulake 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinVihreä-5300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.16
BUSSMANN GMT-7-1/2A tietoliikennesuojasulake 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2APinMusta / valkoinen-7.5300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.88
BUSSMANN GMT-15A Telecom-suojasulake, 15 A, 125 V | BC7UHJ GMT-15ALitteä runko-15A-10A-Bussmann GMT€9.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMT-1A Telecom-suojasulake 1a Gmt 125vac
€9.88 / yksikkö