Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMT-15A Telecom-suojasulake, 15 A, 125 V | BC7UHJ

BUSSMANN GMT-15A tietoliikenteen suojasulake, 15 A, 125 V

Varastossa
Tuote: BC7UHJ Malli: GMT-15A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
AC-jänniteluokitus125V AC
Vartalo tyyliLitteä runko
luokkaLuokka GMT
Nykyinen arvostelu15A
Tasajänniteluokitus60V DC-
Sulakkeen koko / ryhmäGMT
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliKevät kuormattu
Keskeytysluokitus10A
Valmistaja SarjaBussmann GMT
AsennustyyliNapsauta sisään
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulake Irrota nopeasti toimiva sulake
NopeusNopea toiminta
Irtisanomisen tyyppiQuick Connect
TyyppiHälytys tietoliikennettä osoittava sulake
Yksikköpaino0.048000 oz.
Visuaalinen ilmaisuKevät kuormattu
Jännite (AC)125 VAC
Jännite (DC)60VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.57
Laivan pituus (cm)1.98
Laivan leveys (cm)0.28

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann GMT-15A tietoliikennesuojasulake suojaa herkkiä tietoliikennelaitteita liiallisen virran, jännitepiikkien ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta. Se on ihanteellinen tietoliikennesovelluksiin, mukaan lukien keskustoimistot, verkkokeskittimet ja datakeskukset.

Ominaisuudet:

  • Bussmann GMT-15A tietoliikennesuojasulakkeessa on 10 A keskeytysarvo, mikä takaa vankan suojan tietoliikennejärjestelmien sähkövikoja ja ylijännitepiikkejä vastaan.
  • Siinä on ainutlaatuinen jousikuormitettu ilmaisin, joka tarjoaa reaaliaikaista visuaalista palautetta sulakkeen tilasta nopeaa vianetsintää varten.
  • Tämä tietoliikennesuojasulake tarjoaa nopeasti palavan rakenteen, joka takaa nopean virtapiirin katkeamisen havaitessaan ylivirtoja.
  • Se on varustettu pikaliittimellä, mikä yksinkertaistaa asennusta ja helpottaa turvallisia sähköliitäntöjä.
  • Tämän sulakkeen nimellisjännite on 125 VAC AC-piireissä ja 60 VDC DC-piireissä, mikä sopii erilaisiin tietoliikennejännitevaatimuksiin.
  • Se sisältää RoHS-yhteensopivuuden ja noudattaa ympäristöstandardeja minimoimalla vaaralliset aineet ja edistäen siten kestävyyttä.
  • Tässä tietoliikennesuojasulakkeessa on lisäksi litteä runkorakenne, jonka ansiosta se on helppo sovittaa ahtaisiin tiloihin tietoliikennelaitteiden sisällä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin tietoliikennesulakkeet on asennettu?

A. Tietoliikennesulakkeet asennetaan yleisesti laitekaappiin, jakelupaneeleihin ja muihin tietoliikenneverkkojen kohtiin, joissa vaaditaan ylivirtasuojausta.

K. Miten tietoliikennesulakkeet eroavat muista sulakkeista?

A. Tietoliikennesulakkeilla on nopeammat vasteajat ja tiukemmat virrantoleranssit herkkien laitteiden suojaamiseksi paremmin.

K. Mitä minun tulee tehdä, jos sulakkeen merkkivalo syttyy?

A. Jos merkkivalo aktivoituu, se tarkoittaa, että sulake on palanut. Vaihda sulake välittömästi normaalin toiminnan palauttamiseksi ja piirivian korjaamiseksi.

K. Mikä on sulakkeenpitimen rooli Bussmann GMT-15A -sulakkeen yhteydessä?

A. Sulakkeen pidike kiinnittää sulakkeen paikalleen ja tarjoaa turvallisen sähköliitännät. Sen tulee olla yhteensopiva sulaketyypin ja nimellisarvon kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliVärikoodiNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN GMT-1A Telecom-suojasulake 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1APinHarmaa-1300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.88
BUSSMANN GMT-1-1/3A tietoliikennesuojasulake 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3APinValkoinen-1-1/3300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.97
BUSSMANN GMT-10A Telecom suojasulake 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinPunainen / valkoinen-10300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-2A Telecom-suojasulake 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APinOranssi-2300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.46
BUSSMANN GMT-3A Telecom-suojasulake 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinsininen-3300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-5A Telecom-suojasulake 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinVihreä-5300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.16
BUSSMANN GMT-7-1/2A tietoliikennesuojasulake 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2APinMusta / valkoinen-7.5300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMT-15A tietoliikenteen suojasulake, 15 A, 125 V
€9.83 / yksikkö