Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMT-12A Telecom-suojasulake, 12 A, 125 V | BC8HNP

BUSSMANN GMT-12A tietoliikenteen suojasulake, 12 A, 125 V

Varastossa
Tuote: BC8HNP Malli: GMT-12A

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€9.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
AC-jänniteluokitus125V AC
Vartalo tyyliLitteä runko
Nykyinen arvostelu12A
Tasajänniteluokitus60V DC-
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus17.4752mm
Indikaattorin tyyliKevät kuormattu
Pituus19.812mm
Valmistaja SarjaBussmann GMT
AsennustyyliNapsauta sisään
TuotetyyppiSulake Irrota nopeasti toimiva sulake
NopeusNopea toiminta
Irtisanomisen tyyppiQuick Connect
TyyppiHälytys tietoliikennettä osoittava sulake
Yksikköpaino0.048000 oz.
Visuaalinen ilmaisuKevät kuormattu
Jännite (AC)125 VAC
Jännite (DC)60VDC
Leveys3.2258mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.57
Laivan pituus (cm)1.98
Laivan leveys (cm)0.28

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann GMT-12A tietoliikennesuojasulake on suunniteltu suojaamaan herkkiä tietoliikennelaitteita ylivirroilta ja oikosuluilta ja varmistamaan keskeytymättömät viestintäpalvelut. Sitä käytetään tietoliikennelaitteissa, mukaan lukien kytkimet, reitittimet ja siirtolaitteet.

Ominaisuudet:

  • Bussmann GMT-12A tietoliikennesuojasulakkeessa on jousikuormitettu ilmaisin palaneen tilan ilmoittamiseksi, mikä helpottaa nopeaa diagnoosia ja vaihtoa.
  • Sen keskeytysarvo on 300 A, joka pysäyttää virran poikkeuksellisissa tilanteissa ja suojaa laitteita peruuttamattomilta vaurioilta.
  • Tätä tietoliikennesuojasulaketta voidaan käyttää jännitteillä 125VAC ja 60VDC.
  • Siinä on napsautettava asennustyyli yksinkertaistamaan asennusta, kun taas pikaliitin yksinkertaistaa liitettävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pikayhteyden päättämisominaisuuden tarkoitus?

V. Pikaliitinpääte yksinkertaistaa liitäntäprosessia ja lyhentää asennusaikaa.

K. Kuinka jousikuormitettu ilmaisin toimii tässä Bussmann GMT-12A -sulakkeessa?

V. Jousikuormitettu merkkivalo ponnahtaa ulos sulakkeen palaessa, jolloin on visuaalisesti selvää, että sulake on vaihdettava.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliVärikoodiNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN GMT-1A Telecom-suojasulake 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1APinHarmaa-1300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.88
BUSSMANN GMT-1-1/3A tietoliikennesuojasulake 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3APinValkoinen-1-1/3300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.97
BUSSMANN GMT-10A Telecom suojasulake 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinPunainen / valkoinen-10300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-2A Telecom-suojasulake 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APinOranssi-2300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.46
BUSSMANN GMT-3A Telecom-suojasulake 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinsininen-3300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-5A Telecom-suojasulake 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinVihreä-5300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.16
BUSSMANN GMT-7-1/2A tietoliikennesuojasulake 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2APinMusta / valkoinen-7.5300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMT-12A tietoliikenteen suojasulake, 12 A, 125 V
€9.18 / yksikkö