Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMT-DUMMY Erikoissulake, 15A, 125VAC | BC8VJU

BUSSMANN GMT-DUMMY Erikoissulake, 15A, 125VAC

Varastossa
Tuote: BC8VJU Malli: GMT-DUMMY

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
Vartalo tyyliLitteän rungon teräsulakkeet
Nykyinen arvostelu15A
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus17.4752mm
Indikaattorin tyyliKevät kuormattu
Pituus19.812mm
Valmistaja SarjaGMT
AsennustyyliNapsauta sisään
Irtisanomisen tyyppiQuick Connect
Jännite (AC)125 VAC
Jännite (DC)60VDC
Leveys3.2258mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliVärikoodiNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN GMT-1A Telecom-suojasulake 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1APinHarmaa-1300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.88
BUSSMANN GMT-1-1/3A tietoliikennesuojasulake 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3APinValkoinen-1-1/3300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.97
BUSSMANN GMT-10A Telecom suojasulake 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinPunainen / valkoinen-10300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-2A Telecom-suojasulake 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APinOranssi-2300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.46
BUSSMANN GMT-3A Telecom-suojasulake 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinsininen-3300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-5A Telecom-suojasulake 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinVihreä-5300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€11.16
BUSSMANN GMT-7-1/2A tietoliikennesuojasulake 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2APinMusta / valkoinen-7.5300A 125 VAC: lla, 450 A 60 VDC: llä61 / 64 "-€9.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMT-DUMMY Erikoissulake, 15A, 125VAC
€4.81 / yksikkö