Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HM60400-1CR -varokelohko 225 - 400 ampeeria 600max Volt 1p | AC8FCX 39P372

BUSSMANN HM60400-1CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 600 max Voltti 1p

Varastossa
Tuote: AC8FCX Malli: HM60400-1CRRistiviite: 39P372
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
€614.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue225 ja 400
Vahvistimet AC225 ja 400
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
TasajänniteluokitusEi sovellettavissa
Syvyys4-1 / 5 "
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.2-3 / 5 "
Sulakepidikkeen koodiT
Sulakkeen pituus11 3 / 5 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaK5, H.
Korkeus4.8 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus12.5 "
Maks. Vahvistimet400
Maks. Jännite600
Asennustyyli4 reikälevyn kiinnike
Napojen lukumäärä1
Leveys3 3 / 5 "
Langan koko600kcmil - 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.053
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN CHM1DU -sulakepidike 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "TeollinenJ2.91 "2.909€40.03
BUSSMANN T30600-1C sulakelohko 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"TeollinenT1.63 "2.75 "€548.23
BUSSMANN T60030-1CR sulakelohko 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "TeollinenT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R sulakelohko 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€5.11
BUSSMANN S-8301-1-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€10.62
BUSSMANN 4164 sulakelohko, maksimivirta 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--rajoitinS, T.1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€21.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HM60400-1CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 600 max Voltti 1p
€614.47 / yksikkö