Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BG3031S Sulakelohko 30 A 480vac | AA9KKC 1DP80

BUSSMANN BG3031S sulakelohko 30 A 480vac

Varastossa
Tuote: AA9KKC Malli: BG3031SRistiviite: 1DP80
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
€18.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus480 VAC
Ampeerialue25 ja 30
Vahvistimet AC25 ja 30
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeRuuvi
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys1.22 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiAJ
Sulakkeen pituus1.625 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaG
Korkeus1.22 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3"
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite480
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä1
Leveys0.86 "
Langan koko10 - 14 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN CHM1DU -sulakepidike 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "TeollinenJ2.91 "2.909€40.03
BUSSMANN T30600-1C sulakelohko 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"TeollinenT1.63 "2.75 "€548.23
BUSSMANN T60030-1CR sulakelohko 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "TeollinenT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R sulakelohko 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€5.11
BUSSMANN S-8301-1-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€10.62
BUSSMANN 4164 sulakelohko, maksimivirta 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--rajoitinS, T.1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€21.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BG3031S sulakelohko 30 A 480vac
€18.78 / yksikkö