BUNTING BEARINGS Cored -baari


Suodattaa
Seoksen tyyppi: Itsevoiteleva laakeri , Pituus: 6.5 " , Materiaali: Jauhettu pronssi , Max. Pv: 50,000 , Max. Lämpötila: 220-astetta F , Min. Temp. Luokitus: 10-astetta F , Temp. Alue: -10 - 220 astetta F
TyyliMalliSisällä Dia.Nimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
ET3648
-4 1 / 2 "6"-€1,320.98
Tarjouspyyntö
A
ET1422
-3 / 4 "23 / 4 "-€393.62
Tarjouspyyntö
A
ET0511
-5 / 8 "3 / 8 "-€154.10
Tarjouspyyntö
A
ET1216
-1 / 2 "2"-€179.49
Tarjouspyyntö
A
ET1220
-1 / 2 "21 / 2 "-€363.87
Tarjouspyyntö
A
ET1224
-1 / 2 "3"-€551.69
Tarjouspyyntö
A
ET1418
-3 / 4 "21 / 4 "-€215.42
Tarjouspyyntö
A
ET2028
-21 / 2 "31 / 2 "-€524.16
Tarjouspyyntö
A
ET4056
-5"7"-€1,920.13
Tarjouspyyntö
A
ET3040
-33 / 4 "5"-€944.73
Tarjouspyyntö
A
ET2436
-3"4 1 / 2 "-€924.61
Tarjouspyyntö
A
ET2230
-23 / 4 "33 / 4 "-€549.89
Tarjouspyyntö
A
ET1632
-2"4"-€923.96
Tarjouspyyntö
A
ET1424
-3 / 4 "3"-€496.06
Tarjouspyyntö
A
ET1020
-1 / 4 "21 / 2 "-€399.11
Tarjouspyyntö
A
ET0509
-5 / 8 "1 / 8 "-€102.98
Tarjouspyyntö
A
ET0824
-1"3"-€619.88
Tarjouspyyntö
A
ET0820
-1"21 / 2 "-€434.74
Tarjouspyyntö
A
ET0616
-3 / 4 "2"-€292.47
Tarjouspyyntö
A
ET0410
-1 / 2 "1 / 4 "-€126.19
Tarjouspyyntö
A
ET0409
-1 / 2 "1 / 8 "-€125.58
Tarjouspyyntö
A
ET0510
-5 / 8 "1 / 4 "-€121.42
Tarjouspyyntö
A
ET1018
-1 / 4 "21 / 4 "-€310.61
Tarjouspyyntö
A
ET1218
-1 / 2 "21 / 4 "-€262.35
Tarjouspyyntö
A
ET1428
-3 / 4 "31 / 2 "-€772.15
Tarjouspyyntö
A
ET1824
-21 / 4 "3"-€377.43
Tarjouspyyntö
A
ET1924
-23 / 8 "3"-€339.89
Tarjouspyyntö
A
ET2430
-3"33 / 4 "-€481.70
Tarjouspyyntö
A
ET2440
-3"5"-€1,274.78
Tarjouspyyntö
A
ET0416
-1 / 2 "2"-€301.06
Tarjouspyyntö
B
ET0812
1"1"1 / 2 "1.5 "€97.51
B
ET0814
1"1"3 / 4 "1.75 "€140.23
B
ET0813
1"1"5 / 8 "1.625 "€119.49
B
ET0816
1"1"2"2"€184.12
B
ET1014
1.25 "1 / 4 "3 / 4 "1.75 "€112.63
B
ET1016
1.25 "1 / 4 "2"2"€153.68
B
ET1420
1.75 "3 / 4 "21 / 2 "2.5 "€217.95
B
ET0408
1 / 2 "1 / 2 "1"1"€62.28
B
ET0412
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€130.38
B
ET1624
2"2"3"3"€293.82
B
ET1622
2"2"23 / 4 "2.75 "€236.32
B
ET1826
2.25 "21 / 4 "31 / 4 "3.25 "€351.89
B
ET2432
3"3"4"4"€410.16
B
ET0614
3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€152.93
B
ET0612
3 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€114.27
B
ET0610
3 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€73.41
B
ET0512
5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€117.00
B
ET0508
5 / 8 "5 / 8 "1"1"€52.58
B
ET0712
7 / 8 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "€100.28
B
ET0711
7 / 8 "7 / 8 "3 / 8 "1.375 "€91.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?