Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RM25100-1CR -varokelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 1p | AC8FBX 39P346

BUSSMANN RM25100-1CR sulakelohko 70 - 100 ampeeria 250 max volttia 1p

Varastossa
Tuote: AC8FBX Malli: RM25100-1CRRistiviite: 39P346

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeerialue70 ja 100
Vahvistimet AC70 ja 100
Palanut sulakeosoitinEi
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys2-1 / 5 "
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.1"
Sulakepidikkeen koodiL
Sulakkeen pituus6"
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaR
Korkeus2.8 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus6 4 / 5 "
Maks. Vahvistimet100
Maks. Jännite250
Asennustyyli4 reikälevyn kiinnike
Napojen lukumäärä1
Leveys2"
Langan koko1/0 - 14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.016
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN CHM1DU -sulakepidike 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "TeollinenJ2.91 "2.909€40.73
BUSSMANN T30600-1C sulakelohko 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"TeollinenT1.63 "2.75 "€594.83
BUSSMANN T60030-1CR sulakelohko 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "TeollinenT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R sulakelohko 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€5.25
BUSSMANN S-8301-1-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€10.99
BUSSMANN 4164 sulakelohko, maksimivirta 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--rajoitinS, T.1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€21.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RM25100-1CR sulakelohko 70 - 100 ampeeria 250 max volttia 1p
€68.66 / yksikkö