BUSSMANN AGW-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 32 VAC , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Halkaisija: 0.25 " , Sulakkeen koko/ryhmä: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Keskeytysluokitus: 1 kA 32 VAC , Pituus: 0.88 " , Mfr. Sarja: AGW , Asennustyyli: Pidike / pidike , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Elektroninen autojen holkkisulake , Vastus: 31.8 mOhms , Lopetustyyppi: Leikata , Jännite (AC): 32 VAC
TyyliMalliNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
AGW-1-1 / 2
1.5A€2.33
B
AGW-1
1A€2.33
C
AGW-3
3A€2.33
D
AGW-25
25A€1.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?